ハピラ
ハピラの 付箋(ふせん)
ハピラの ノート付箋
再生紙ふせんノート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10冊)
注文コード
40280407
品番
P7575YE
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
メモや伝言。情報整理に使いやすい75×75mmサイズのふせん。
商品構成
単色
寸法(縦×横)(mm)
75×75
色
イエロー
仕様
普通粘着タイプ
形状
正方形
成分
水溶性のり
セット内容
100枚×10冊
材質
紙(再生古紙80%使用)