P7550BL 再生紙ふせんノートミニ ハピラ 40280468

再生紙ふせんノートミニ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
商品構成単色
ブルー
ブルー
イエロー
ピンク
グリーン
混色(イエロー、ブルー、ピンク、グリーン)
内容量1パック(10冊)注文コード40280468品番P7550BL
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ちょっとしたメモや伝言に使いやすい75×50mmサイズのふせん。

ブルー寸法(縦×横)(mm)75×50形状長方形仕様普通粘着タイプ成分水溶性のりセット内容100枚×10冊材質紙(再生古紙80%使用)商品構成単色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 事務用
教育・研究機関

目に付く所に貼る用のメモとして使用しています。大きさと色味が程よいので、たくさん貼っても邪魔になりにくい気がします。

対象商品 : 40280355
2022-04-06
用途: 事務作業用
鉱業

普通の付箋。全く問題なく使えています。書き味も特に不満はありません

対象商品 : 40280355
2022-04-04
用途: 事務作業用

安かったので購入しました。問題なく使用できています。

対象商品 : 40280355
2021-11-09
用途: 会議
卸売・小売業

新人研修用に買いました。メーカー品と何ら遜色なく使えます。

対象商品 : 40280355
2021-05-22
用途: 事務

75×75サイズでは余白が沢山でき
25×25サイズでは書ききれないとき
【ちょうど良いサイズ】です

対象商品 : 40280355
2019-08-15
用途: 事務用
株式会社同仁社

安いのを探していたら見つけました。普段使用には十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする