再生紙ふせんメモ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20冊) 注文コード 40280504 品番 P7525BL
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

しおりや見出し、電話番号や簡単な伝言メモに使いやすい75×25mmサイズ。

ブルー 寸法(縦×横)(mm)75×25 形状短冊形 仕様普通粘着タイプ 成分水溶性のり セット内容100枚×20冊 材質紙(再生古紙80%使用) 商品構成単色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
課題の洗い出し、整理など
教育・研究機関

大判で追加やすく、価格が安いので、課題の洗い出しやアイデアの整理などに全スタッフに配布して使用しています。

対象商品:
40280364
2024-04-12
用途:
書類作成のメモ、インデックス等に

アソートでこの価格はコスパが良いと思います。
問題なく使用できていますので、使い終わったらリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする