イベント用名札50枚入

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 40280574 品番 TKNE50WH
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

お徳用50枚入パック。展示会やイベント等で大活躍。

ひも色ホワイト 材質本体:再生オレフィン系樹脂、ひも:ポリエステル サイズイベント 外寸(幅W×高さH)(mm)110×120 内寸(幅W×高さH)(mm)102×92 ひも長(mm)1000 グリーン購入法適合 リール機能なし
注意
※サイズ(名刺・イベント)をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40280547
2025-07-31
用途:
イベントの参加者用
建設業・工事業

100人分のイベントの参加者用として購入しました。
コスパが良かったので満足しています。

2025-05-28
用途:
イベントの名札入れ
製造業

注文してすぐに届いたので良かったです。重さも軽く、透明で名前が良く見えたので使いやすかったです

対象商品:
40280547
2024-06-04
用途:
簡易的なイベントに使用。

簡易イベントの際に、大きな出費をして購入した感は無いので、お値打ちな、使いやすく良い買い物だと思いました。

対象商品:
40280574
2023-09-13
用途:
セミナーの名札で使っております。
製造業

準備してある名前の紙をぴったり入れます。
厚さもちょうどいいしひもも丈夫で簡単にきれないです。
超おすすめです。

対象商品:
40280565
2022-11-11
用途:
災害時に避難行動要支援者の安否確認者証の名札として確認者に交付。
高野台町会防災会 様 (その他業種)

シッカリした品質で購入して良かったと思いました。
自主活動なので廉価だったのも嬉しいです。

対象商品:
40280565
2022-07-14
用途:
イベント参加者の区別
サービス業

200名程度のお客様が参加するイベントで、参加するコーナーや縁日の種類で区別するのに使使用。名札を入れる部分が名札より少し大きくて、素材も柔らかいので名札の紙が入れやすかった。また、単価で考えると非常に安いので、お客様に持って帰られても問題ない。総合的に考えて完璧な商品である。

対象商品:
40280565
2023-09-20
用途:
荷札のカバー時
山陰マテリアル株式会社 様 (サービス業)

今回購入したのが弊社で使用している荷札入れで使用しております。
以前使用していたもの劣化が酷くて今回利用している物は
劣化・防水が大丈夫そうでしたので追加注文を致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする