ハピラ
ハピラの オフィスインテリア
ハピラの 傘・傘立て
ハピラの 傘
60cmジャンプポリエステル傘 ネイビー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60本)
注文コード
40280888
品番
H401NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ワンタッチで開く60cmジャンプポリエステル傘 ネイビー
色
ネイビー
親骨長さ(cm)
60
仕様
ワンタッチ式
材質
ポリエステル
タイプ
長傘
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。