※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東製作所
東製作所の 収納・設備・保管・運搬用品
東製作所の 薬品保管庫
東製作所の 薬品庫
食器戸棚片面引違戸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40280947
品番
ACS-750K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
上下2段分離式のステンレス戸棚です。
グリーン購入法
適合
材質
ステンレス(SUS430)
構造
上下2段分離式
荷姿
完成品
棚板数(枚)
2
脚高(mm)
100
有効高さ(mm)
850/段(中板上下可変)
間口(mm)外寸/内寸
750/630
奥行(mm)外寸/内寸
450/350
高さ(mm)外寸/内寸
1800/1700
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
沖縄地方
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
離島
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000