アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
アジト 長袖サマーブルゾン(男女兼用) AZ-2930
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40281028
品番
AZ-2930
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。
色
ターコイズ
サイズ
LL
種別
長袖ブルゾン
機能
ストレッチ、軽量素材
混率(%)
軽量ストレッチドビー、ポリエステル100
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
67
材質(スライダー)
金属
色番
027
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック
名入れ
可