L-011AK 氷ーるどスプレー ルック 40281062 L-011AK 氷ーるどスプレー ルック 40281062 L-011AK 氷ーるどスプレー ルック 40281062 L-011AK 氷ーるどスプレー ルック 40281062 L-011AK 氷ーるどスプレー ルック 40281062

氷ーるどスプレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード40281062 品番L-011AK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!

使用方法
タオルや布を水で濡らします。
タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。
10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)
凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。
種類スプレー 用途瞬間冷却剤 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※肌トラブルを避けるために凍ったタオルを長時間お肌に当てたままにしないでください。
※換気の良い、ガス溜まりのできないところや屋外で使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40281062
2022-09-13
用途:
満足だけど
サービス業

コールドスプレータオルにスプレーして頭に付けて冷やすのですが、今年の暑さには効き目めの期待は薄かったです、スプレーした時は良いのですが日に当たるとじきに溶けてしまい役に立たずに乾いてしまいました、残念。

対象商品:
40281062
2018-07-17
用途:
暑さ対策
自動車・二輪車・自転車関連業

取説通り使ってみたが期待するほどではなかった。。。

1人が参考にしています
対象商品:
40281062
2013-08-22
用途:
現場の熱中対策で
シンコウ電設株式会社 様 (建設業・工事業)

現場の方が工場内の上で作業しているため暖かい空気が充満した状態です。
瞬間的に冷却するので満足してるようです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする