画像準備中

アジト ワークベスト(スタンドカラー) AZ-2939

商品レビューを投稿する
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS ネイビー 注文コード40281238 品番AZ-2939
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズS 種別ベスト 機能ストレッチ、軽量素材 混率(%)軽量ストレッチドビー、ポリエステル100 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 胸廻(cm)52 肩幅(cm)38 着丈(cm)60 材質(スライダー)金属 色番008 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)プラスチック 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする