YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
テールパイプ(トヨタ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
48.6
主な適合車種
ダイナ、デュトロ
注文コード
40281324
品番
110-521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
外径・主な適合車種・主な適合純正品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
トヨタ
主な使用車種
ダイナ
パーツNo.
17430-58271
主な適合車種
ダイナ、デュトロ
外径(Φmm)
48.6
マフラー側仕様
BG-062
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同じ車種でも型式、年式により異なりますので必ず『純正品番』をご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000