502-519 テールパイプ(マツダ) YSK(山脇産業) 40281771

テールパイプ(マツダ)

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)60.5 主な適合車種タイタン(「年代86年03月〜」WEL1T、ターボ車の高床ダブルタイヤとワイドローのダンプ) 注文コード40281771 品番502-519
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,420
この商品は外径・主な適合車種・主な適合純正品番など38種類から選べます 他の種類を見る
メーカーマツダ パーツNo.SL34-40-700A 主な適合車種タイタン(「年代86年03月〜」WEL1T、ターボ車の高床ダブルタイヤとワイドローのダンプ) 主な使用車種タイタン 外径(Φmm)60.5 マフラー側仕様内径58.0mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
車検が来るので交換しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

R6年の車検で、次回の車検は排気漏れや腐食ががあるので難しいとの指摘があり、車検が近づいてきたので注文しました。メーカー純正は廃番との事で、中古品も探してみましたが古い型式で有りませんでした。見つかって良かったです。まだしばらく乗れそうです。

対象商品:
40281595
2021-12-18
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

装着していたマフラーが朽ち果てたので交換用に購入。純正品と同じように装着出来ました。純正品と同様に頑丈で造りも十分に良い感じ、錆止め塗装?もしてあり、コスパの良い商品と思います。折れたマフラーを頑張って溶接修理するより、こちらの商品を購入して交換した方が効率が良いと思いました。

対象商品:
40281604
2021-04-02
用途:
古い車両のメンテナンス

純正と同じ形状ですので、簡単に交換できました。
同一部品車両が、まだ複数存在しているおかげで
30年近い車両でも部品調達できました。
価格も手ごろで、とてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする