アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
TULTEX 裏メッシュジャケット(男女兼用) AZ-50118
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40284004
品番
AZ-50118
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
モクグレー
サイズ
M
機能
撥水
混率(%)
240Tマイクロタフタ、ポリエステル100
種別
長袖ジャケット
胸廻(cm)
114
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
85
材質(スライダー)
プラスチック
色番
104
材質(ファスナー)
プラスチック