01-032 ストレートパイプ 1M(鉄製) YSK(山脇産業) 40286023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートパイプ 1M(鉄製)

(34件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
外径D(Φmm)31.8
内径B(Φmm)28.6
28.6
16.7
19.8
23
31.8
34.9
39.5
45.4
44
47.6
50.8
57.3
55.9
61.8
66.8
71.8
76.8
85.9
90.8
98.4
106.8
材質STKM11A
内容量1本注文コード40286023品番01-032
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
材質STKM11Aパイプ形状ストレート長さ(m)1外径D(Φmm)31.8仕上アルミメッキ内径B(Φmm)28.6肉厚t(mm)1.6
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40286136
2025-12-08
用途: 旧車のペラシャフトのパイプ交換
車体工房

曲がったペラシャフト新品はおろか中古も入手出来ず仕方なく製作しましたが、外径内径とも純正と遜色無く、素材もJISにある通りペラシャフトの素材で間違い無い。純正も切断してみたところ電縫管でした。曲がりも測定しましたが0.3でした優秀です。あまり推奨はしませんが助かりました。

対象商品 : 40286005
2025-04-19
用途: 自作牽引カートのフレーム
卸売・小売業

サイズ感が目的に適っており、加工もDIY向けに使いやすかった。

対象商品 : 40286102
2023-04-18
用途: 補修
製造業

シャッターのシャフトが折れ、つなぎ合わせに使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 40286032
2022-10-06
用途: 製品の部材として使用。
製造業

現在、製作中のマフラー内部の部材として使用。外形/内径共に丁度良いパイプでした。

2が参考にしています
対象商品 : 40286032
2022-05-14
用途: マフラーパイプの修復

折れたマフラーパイプの修復ジョイントとして使用。一本物だと長過ぎてコスト的にも使用量的にも購入が難しいのですが、短いサイズですぐに手に入れることができ助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 40286075
2023-01-24
用途: パイプの連結に
サービス業

2回目の購入です。
梱包もしっかりしていて、安心して購入出来ました。

対象商品 : 40286023
2021-10-09
用途: バイクメインテナンス
飲食業

丁度いいパイプがホームセンターなどに無く、モノタロウで購入しました、ごく普通のスチールパイプですが、マフラー補修に使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 40286163
2021-08-11
用途: マフラーフランジ差し込み接続に使用
建設業・工事業

シボレーアストロのエキパイとマフラーとの接続フランジに使用しました。内径がエキパイとの差し込み寸法ににバッチリ合いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする