※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートパイプ 2M(鉄製)

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40286224 品番 EK-01912
参考基準価格(税別)¥5,260 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
パイプ形状ストレート 材質鉄/メッキ 長さ(m)2 外径D(Φmm)19.1 仕上アルミニウム溶融めっき 内径B(Φmm)16.7 肉厚t(mm)1.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40286337
2024-05-15
用途:
アマチュア無線のアンテナ用

5mの足場パイプと7mのグラスファイバーパイプをつなぐのにこのパイプを使用したが寸法はほぼぴったりで期待通りの成果であった。

対象商品:
40286346
2021-07-22
用途:
軽トラロールバー作成

製品の精度がとても良く、使いやすかったです。
また注文します。

対象商品:
40286251
2014-07-16
用途:
旧2輪車・ホンダドリームCB72のマフラーの消音器、を製作に 利用します
森下自動車整備 様

旧2輪車・ホンダドリームCB72のマフラーの消音器、を製作に 利用します
私は今のママで、十分です。

*継続購入を希望されますか? また製作する時は仕入れます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする