※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
ストレートパイプ 1M(鉄製・ユニクロメッキ白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
105.8
注文コード
40286452
品番
03-109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
この商品は
内径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ形状
ストレート
厚さ(mm)
1.6
長さ(m)
1
内径(Φmm)
105.8
外径(Φmm)
109
仕上
ユニクロメッキ(白)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※03-216は、スパイラル管となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000