曜日別特売
02-02720 ストレートパイプ 1M(ステンレス製) YSK(山脇産業) 40287222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートパイプ 1M(ステンレス製)

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
外径(Φmm)27.2
27.2
16
19
21.7
32
34
38
42.7
45
48.6
50
54
60.5
65
70
76.3
80
89.1
94
101.6
110
114.3
127
139.8
165.2
内径(Φmm)23.2
13
16
18.7
24.2
29
31
30
35
39.7
42
45.6
47
51
57.5
62
67
73.3
77
86.1
91
98.6
107
110.3
124
135.8
159.2
厚さ(mm)2
内容量1本注文コード40287222品番02-02720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,460
パイプ形状ストレート厚さ(mm)2内径(Φmm)23.2外径(Φmm)27.2材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)長さ(m)1
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40287213
2019-04-02
用途: 装置の配管
株式会社テラサワ

長さの寸法指示が出来便利。納期も早く、適正価格も気に入っている。

対象商品 : 40287231
2019-01-08
用途: アンテナ マスト
建設業・工事業

通常のアンテナマストは錆びでボロボロになり、倒れる可能性があるが
本品はステンレス製なので錆びの心配が無い。

対象商品 : 40287353
2016-02-29
用途: 接続部品

通常使用

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする