アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 長袖 シャツ・インナー
アイトスの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ(男女兼用) AZ-551045
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40288536
品番
AZ-551045
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
種別
長袖ポロシャツ
混率(%)
WINCOOL ニット、ナイロン52・ポリエステル48
胸廻(cm)
94
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
64
色番
001