アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 半袖 シャツ・インナー
アイトスの ポロシャツ 半袖
半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) AZ-551046
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40288947
品番
AZ-551046
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
種別
半袖ポロシャツ
機能
耐水性、UVカット、冷感プリント、抗菌防臭
混率(%)
二重編み裏プリントニット、ポリエステル100
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
胸廻(cm)
99
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
67
色番
001
名入れ
可