半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) AZ-551046

商品レビューを投稿する
名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40289139 品番 AZ-551046
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ネイビー サイズL 種別半袖ポロシャツ 機能耐水性、UVカット、冷感プリント、抗菌防臭 混率(%)二重編み裏プリントニット、ポリエステル100 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 胸廻(cm)104 肩幅(cm)45 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 色番008 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする