アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 長袖 シャツ・インナー
アイトスの ポロシャツ 長袖
長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) AZ-551047
商品レビューを投稿する
取扱停止中
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
SS
注文コード
40289464
品番
AZ-551047
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
この商品は
色・サイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
SS
種別
長袖ポロシャツ
機能
吸汗速乾、UVカット、冷感プリント、抗菌防臭
混率(%)
二重編み裏プリントニット、ポリエステル100
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
胸廻(cm)
88
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
62
色番
001
名入れ
可