画像準備中

長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) AZ-551047

商品レビューを投稿する
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズ3L 注文コード40289604 品番AZ-551047
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は色・サイズなど54種類から選べます 他の種類を見る
ブルー サイズ3L 種別長袖ポロシャツ 機能吸汗速乾、UVカット、冷感プリント、抗菌防臭 混率(%)二重編み裏プリントニット、ポリエステル100 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 胸廻(cm)114 肩幅(cm)49 袖丈(cm)62 着丈(cm)74 色番006 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする