※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV-045 75度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40289706 CV-045 75度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40289706 CV-045 75度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40289706

75度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 外径D(Φmm)45 注文コード40289706 品番CV-045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は外径Dなど17種類から選べます 他の種類を見る
パイプ形状75度曲げ 仕様エキスパンド・スリット無し 材質鉄/メッキ管 タイプ75度曲げ 外径D(Φmm)45 全長L1(mm)300 内径B(Φmm)41.8 曲げ半径(mm)100 全長L2(mm)300
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、アダプターパイプの17系・18系か、ジョイントパイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40289742
2021-07-22
用途:
軽トラロールバー作成

製品の精度がとても良く、使いやすかったです。
また注文します。

対象商品:
40289706
2017-07-07
用途:
旧車マフラ-の補修用
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス 様

曲げ角度、寸法が正確で非常に使いやすいので何度も利用しています。納期がもう少し早ければもっと助かります。

対象商品:
40289785
2013-12-24
用途:
マフラーの継ぎ足し

マフラーの継ぎ足した部分がサビて劣化したので交換しました
サイズもマフラーの角度も丁度いいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする