※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11-L054 L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40290022 11-L054 L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40290022 11-L054 L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40290022

L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)

(11件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40290022 品番 11-L054
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
パイプ形状L型90度曲げ 全長L1(mm)1000 外径D1(Φmm)54 内径B(Φmm)50.8 全長L2(mm)300 仕様エキスパンド・スリット無し 材質鉄製(メッキ管)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※11-109Wは溶接品となります。(エルボ使用で2箇所溶接)
※(L1)と(L2)が、寸法不足の場合はアダプターパイプの17系・18系か、ジョイントタイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-10
用途:
車のガソリンパイプ
農・林・水産業

車のガソリンパイプに使いました。35Φ、90℃で長さは自由に切断しました。

1人が参考にしています
対象商品:
40290056
2021-09-22
用途:
マフラーを作る予定です
さとう自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いいものでしたまた機会があればよろしくお願いします。

対象商品:
40290205
2020-04-08
用途:
マフラーの修理に
有限会社 船水礦油販売 様

整備工用に持ち込みでマフラーの修理に使っております。
品質には問題は有りません、PCの前で選んで注文非常に便利です。

対象商品:
40289943
2019-04-12
用途:
マフラー取り回し修理
サービス業

きれいな商品で、満足ですが、運賃の設定に違和感を感じます。

3人が参考にしています
対象商品:
40289943
2018-09-12
用途:
自動車の排気管修理
サービス業

切削加工しやすく、強度も十分な物で細かいサイズの設定もあり、さまざまな車種のマフラー修理に最適な商品です。35φの外形のマフラーパイプに34.9φの内寸のパイプを選択し、外形35φのパイプをサンダーで削って挿入し、ブレニー技研のジーナスGM-8300で固め、溶接を一切使用せずに作成しました。満足の仕上がりです。そのほかの修理にもこの方法で使用したいと思っています。

対象商品:
40290065
2018-05-23
用途:
発電機のマフラー延長に使用
ディーテクノス株式会社 様 (その他業種)

曲がりもきれいで良いと思います。
1本から買えるので便利です。

対象商品:
40290004
2017-07-03
用途:
マフラー交換時、横出し使用
共栄自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2t車に長さ、幅ともちょうど良い長さです。
20センチぐらい切りましたが、いろんな車種に対応できると、思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40290056
2017-05-22
用途:
旧式のタイヤショベルのマフラー交換に使用しました。
農・林・水産業

スリットが入っているとなお使い勝手が良かったのですが、用途により色々ですから、仕方なですかね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする