アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 長袖 シャツ・インナー
アイトスの Tシャツ 長袖
長袖Tシャツ(男女兼用) AZ-551048
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40290049
品番
AZ-551048
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
種別
長袖Tシャツ
機能
吸汗速乾、UVカット、冷感プリント、抗菌防臭
混率(%)
二重編み裏プリントニット、ポリエステル100
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
胸廻(cm)
109
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
84
色番
001
名入れ
可