曜日別特売
13-042 L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40290546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13-042 L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40290546
13-042 L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40290546
13-042 L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40290546

L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
外径D(Φmm)42.7
内径B(Φmm)43.7
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
内容量1本注文コード40290546品番13-042
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
パイプ形状L型90度曲げ仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)外径D(Φmm)42.7クランプ95-048全長L1(mm)300内径B(Φmm)43.7全長L2(mm)300
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※(L1)と(L2)が、寸法不足の場合はアダプターパイプの17系・18系か、ジョイントタイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40290573
2023-09-26
用途: 発電機
サービス業

マフラー延長加工に使用、必要にして十分なもので満足しております。

対象商品 : 40290677
2020-12-09
用途: フォード エコノラインキャンピングマフラーエンド交換
サービス業

長期車齢の為マフラーエンドが腐食し何とかしたいと思っていた所本商品が目に止まり交換取付けしました。径φもばっちりで固定クランプでガッチリ接続。リアタイヤ後ろサイド出しでインストール出来ました。大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする