※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
成形ベローズ MFK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
134
注文コード
40290645
品番
MFK-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。
寸法A(Φmm)
134
寸法B0(Φmm)
125
寸法B1(mm)
Φ105.5
適合フランジ
KF100
ばね定数(N/mm)
4.7
用途
KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。
仕様
【Heリークレート(Pa・m
3
/sec)】<1×10
-9
圧力
(内側)真空、(外側)大気
温度(℃)
<250
板厚(mm)
0.15
寿命
10000回
有効面積(cm
2
)
104.3
材質(フランジ)
SUS316
材質(ベローズ)
SUS316L
面間寸法(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動範囲(mm)
130-170
注意
※取り付け作業時にベローズの曲げ変形・ねじり変形等、
仕様外の変形を与えないようにご注意ください。