※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFP-040 成形ベローズ MFP ミラプロ 40290959 MFP-040 成形ベローズ MFP ミラプロ 40290959

成形ベローズ MFP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40290959 品番MFP-040
在庫数量:残り46点
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98011,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

両端に溶接用パイプエンドが取り付いた成形ベローズです。
真空配管との接合も行えて、設計の自由度が高まる。

寸法B0(Φmm)58 寸法B1(mm)Φ42.7 寸法C(Φmm)42.7 寸法C1(Φmm)37.1 用途真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できる。 仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9 圧力(内側)真空、(外側)大気 温度(℃)<250 板厚(mm)0.15 パイプサイズ32A 寿命10000回 ばね定数(N/mm)3.5 有効面積(cm2)19.9 材質(ベローズ)SUS316L 面間寸法(mm)105 材質(パイプ)SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応 作動範囲(mm)90-120
注意
※取り付け作業時にベローズの曲げ変形・ねじり変形等、
仕様外の変形を与えないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする