※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
成形ベローズ MFP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40290986
品番
MFP-080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
両端に溶接用パイプエンドが取り付いた成形ベローズです。
真空配管との接合も行えて、設計の自由度が高まる。
寸法B0(Φmm)
109
寸法B1(mm)
Φ89.7
寸法C(Φmm)
89.1
寸法C1(Φmm)
83.1
用途
真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できる。
仕様
【Heリークレート(Pa・m
3
/sec)】<1×10
-9
圧力
(内側)真空、(外側)大気
温度(℃)
<250
板厚(mm)
0.15
パイプサイズ
80A
寿命
10000回
ばね定数(N/mm)
3.9
有効面積(cm
2
)
77.5
材質(ベローズ)
SUS316L
面間寸法(mm)
130
材質(パイプ)
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動範囲(mm)
110-150
注意
※取り付け作業時にベローズの曲げ変形・ねじり変形等、
仕様外の変形を与えないようにご注意ください。