※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
フレキシブルホース MTK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40291074
品番
MTK-0250500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
真空用途の両端KFフランジ付きのフレキシブルホースになります。
寸法D(Φmm)
40
寸法ID(mm)
25.4
寸法O.D.(mm)
31.5
寸法l(mm)
20
長さL(mm)
(製作長)500
用途
真空機器の間をフレキシブルに曲げて接続するためのホースになります。
仕様
【Heリークレート(Pa・m
3
/sec)】<1×10
-9
材質
(フレキ部)SUS316L
フランジ
KF 25
最小曲げ半径(mm)
60
板厚(mm)
0.2
材質(フランジ)
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※局部的に損傷することがあります為、接続金具付近での曲げ及び最小曲げ半径を超えて曲げないでください。
※また、ホースをねじらないようにご注意ください。