※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
L型90度曲げパイプ(鉄製、両端エキスパンド・スリット付き)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40291097
品番
DA-042
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
パイプ形状
L型90度曲げ
仕様
両端エキスパンド・スリット付き
セット内容
クランプ付き(2個)
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
300
内径(Φmm)
43.7
外径D(Φmm)
42.7
クランプ
95-048 X2
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※(L1)と(L2)が、寸法不足の場合はアダプターパイプの17系・18系か、ジョイントタイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000