※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTK-0401000 フレキシブルホース MTK ミラプロ 40291126 MTK-0401000 フレキシブルホース MTK ミラプロ 40291126

フレキシブルホース MTK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40291126 品番MTK-0401000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

真空用途の両端KFフランジ付きのフレキシブルホースになります。

寸法D(Φmm)55 寸法ID(mm)40 寸法O.D.(mm)48.2 寸法l(mm)20 長さL(mm)(製作長)1000 用途真空機器の間をフレキシブルに曲げて接続するためのホースになります。 仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9 材質(フレキ部)SUS316L フランジKF 40 最小曲げ半径(mm)90 板厚(mm)0.2 材質(フランジ)SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※局部的に損傷することがあります為、接続金具付近での曲げ及び最小曲げ半径を超えて曲げないでください。
※また、ホースをねじらないようにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:591

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする