※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
エルボ 90度(鉄製・SGP)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40291386
品番
08-L034
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
鉄/SGP
外径D(Φmm)
34
寸法L1(mm)
38.1
寸法L2(mm)
38.1
適合パイプ
(1m物)01-035、(長尺物)05-03516
肉厚t(mm)
3.2
アズワン品番
64-9730-32
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。