※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27-048 120度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40291851 27-048 120度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40291851 27-048 120度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40291851

120度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40291851 品番 27-048
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
パイプ形状120度曲げ 仕様エキスパンド・スリット無し 材質鉄/メッキ管 外径D(Φmm)48.6 全長L(mm)300 内寸(mm)365 内径B(Φmm)45.4
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、アダプターパイプの17系・18系か、ジョイントパイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40291851
2020-04-21
用途:
マフラー製作
製造業

60度曲げも購入し写真では綺麗な曲がりですが
届いた商品は全て曲げ角の内側が引けて潰れた感じになっており
加工上多少はしょうがないと思いますが今回は正直返品したい位です。
返品不可となっていますが、返品不可ならばそうした精度の詳細を
明確に記して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする