※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
クランプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
56.5
適合フランジ
KF10
注文コード
40292176
品番
MCK-1010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
寸法A・適合フランジ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
寸法A(mm)
56.5
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
17
R
R10.5
適合フランジ
KF10
材質
アルミニウム
表面処理
ニッケルメッキ加工
RoHS指令(10物質対応)
対応