※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40292185
品番
MCK-1016
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
寸法A(mm)
56.5
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
17
R
R10.5
適合フランジ
KF16
材質
アルミニウム
表面処理
ニッケルメッキ加工
RoHS指令(10物質対応)
対応