※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
クランプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40292203
品番
MCK-1040
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
寸法A(mm)
68
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
19
R
R23.5
適合フランジ
KF40
材質
アルミニウム
表面処理
ニッケルメッキ加工
RoHS指令(10物質対応)
対応