※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCK-1050 クランプ ミラプロ 40292219 MCK-1050 クランプ ミラプロ 40292219

クランプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40292219 品番 MCK-1050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。

寸法A(mm)91 寸法B(mm)123 寸法C(mm)26 RR32 適合フランジKF50 材質アルミニウム 表面処理ニッケルメッキ加工 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする