※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
半月クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40292255
品番
MCK-1050-CR
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)
寸法A(mm)
10.3
寸法B(Φmm)
95.2
寸法C(Φmm)
61.5
寸法D(Φmm)
75
P.C.D(mm)
82.55
寸法S(mm)
5
寸法h(Φmm)
5.3
付属品
無し
材質
アルミニウム
適合フランジ
KF50
N
(箇所)8
RoHS指令(10物質対応)
対応