※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15-038 U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40292323 15-038 U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40292323 15-038 U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40292323

U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 外径D(Φmm)38.1 注文コード40292323 品番15-038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,340
この商品は外径Dなど19種類から選べます 他の種類を見る
パイプ形状U型 仕様エキスパンド・スリット無し 材質鉄/メッキ管 外径D(Φmm)38.1 全長L(mm)400 内寸(mm)210 内径B(Φmm)34.9
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、アダプターパイプの17系・18系か、ジョイントパイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40292427
2018-09-03
用途:
トラックマフラー改造
卸売・小売業

過去レビューを読んでちょっと心配してましたが、曲り処理など全く問題なく非常に良かったです。

対象商品:
40292393
2017-03-09
用途:
トラックマフラー修理
安房運輸株式会社 様

加工しやすく、溶接も容易にできました。
品質はよいと思います。

対象商品:
40292341
2019-12-02
用途:
機械作製
建設業・工事業

U字じゃなくてV字。 u字と呼んでいいのか疑問です。 U字のつもりで設計してたのでとても困りました。
V字だと最初から書いて欲しかった。

2人が参考にしています
対象商品:
40292427
2018-09-26
用途:
トラックのマフラー取り回し変更
卸売・小売業

加工精度が高くて特に問題もなく非常に満足しました。

対象商品:
40292384
2018-05-22
用途:
農機の排気向き変更

φ54のU字を買ったが、曲げ切らず、V字に近い形だった。
もともと曲げ切れないとの回答だったが、そのような記載は無かった。
口間の寸法はカタログ通りだったが、曲げ半径は小さめだったので、
曲げきれないという理由は疑わしいが、期待したの形にの物は無いとの事でこれを使うことをあきらめた。

2人が参考にしています
対象商品:
40292357
2014-07-26
用途:
直管の継手として使用し、内部に液体を流す。

商品がすぐに届くのはいい点だと思います。
しかし、曲げ部に凹凸があり仕上がりが十分とは言えません。
これなら私が曲げた方が上手です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする