※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCK-2160 センターリング ミラプロ 40292404 MCK-2160 センターリング ミラプロ 40292404

センターリング

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)152.8 注文コード40292404 品番MCK-2160
販売価格(税込) ¥13,132
販売価格(税別)
11,938
この商品は寸法Aなど10種類から選べます 他の種類を見る

真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。

形状センターリング 材質(インナーリング)SUS304 適合フランジKF160 寸法D(mm)12 寸法C(mm)3.9 最高使用温度(℃)150 寸法B(Φmm)151 寸法A(Φmm)152.8 材質(Oリング)バイトン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする