※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
センターリング
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
212.8
注文コード
40292413
品番
MCK-2200
販売価格(税込)
¥15,806
販売価格(税別)
¥
14,369
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
形状
センターリング
材質
(インナーリング)SUS304
適合フランジ
KF200
寸法D(mm)
12
寸法C(mm)
3.9
最高使用温度(℃)
150
寸法B(Φmm)
208
寸法A(Φmm)
212.8
材質(Oリング)
バイトン
RoHS指令(10物質対応)
対応