MCK-2040-MS 網付センターリング ミラプロ 40292535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCK-2040-MS 網付センターリング ミラプロ 40292535
MCK-2040-MS 網付センターリング ミラプロ 40292535

網付センターリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40292535品番MCK-2040-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

真空用網付センターリング。センターリングの内径部にメッシュを取り付けた製品になります。

用途
メッシュを設けることで真空配管ライン内に、ネジや金属片が落下することを防止します。
形状センターリング材質(メッシュ・インナーリング)SUS304適合フランジKF40寸法C(mm)8メッシュ#8最高使用温度(℃)150寸法B(Φmm)35寸法A(Φmm)41材質(Oリング)バイトンRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.57目開き(mm)2.61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする