※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
KFフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40292867
品番
MCK-3025
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
寸法A(Φmm)
40
寸法B(Φmm)
26.2
寸法C(Φmm)
24
寸法D(Φmm)
27.2
寸法E(mm)
20
材質
SUS304
タイプ
(a)突き合わせ外側溶接用
適合フランジ
KF25
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続パイプ
20A (5S)
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。