※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
KFフランジ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
40
寸法D(Φmm)
34
注文コード
40292876
品番
MCK-3025-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
寸法A・寸法D
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
寸法A(Φmm)
40
寸法B(Φmm)
26.2
寸法C(Φmm)
28
寸法D(Φmm)
34
寸法E(mm)
30
材質
SUS304
タイプ
(b)突き合わせ外側溶接用
適合フランジ
KF25
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続パイプ
25A t=3(20S)
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。