※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
KFフランジ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40292964
品番
MCK-3160
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
寸法A(Φmm)
190
寸法B(Φmm)
153.2
寸法C(Φmm)
165.6
寸法D(Φmm)
169
寸法E(mm)
20
材質
SUS304
タイプ
(c)差込内側溶接
適合フランジ
KF160
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続パイプ
150A t=3.4
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。