※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

31-048 クランク型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40293023 31-048 クランク型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40293023 31-048 クランク型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40293023

クランク型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40293023 品番 31-048
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
パイプ形状クランク型 仕様スリット無し 材質鉄製(メッキ管) 全長L1(mm)300 外径D1(Φmm)48.6 内径B(Φmm)45.4 外径D2(Φmm)- 全長L2(mm)600
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、アダプターパイプの17系・18系か、ジョイントパイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40293057
2016-11-09
用途:
トラックマフラー修理
安房運輸株式会社 様

その通りの商品で完璧な、仕上がりです。

対象商品:
40293093
2016-08-23
用途:
トラックへの使用

購入してすぐに取り付けましたがジャストフィットです。

対象商品:
40293075
2014-02-06
用途:
トラックのマフラーテールパイプ延長
ガレージハートビート 様

26年式のブルーテックキャンターのテールパイプが気にいらないので延長しました、そのままカットして使用可能でしたが全長が少し短かった為、130mm溶接延長しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする