※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
ブランクフランジ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40293147
品番
MCK-4025
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥999
販売価格(税別)
¥
908
バスケットに入れる
真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質
SUS304
適合フランジ
KF25
タイプ
a
寸法A(Φmm)
40
寸法B(Φmm)
26.2
寸法D(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。