※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
ブランクフランジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
252
適合フランジ
KF200
注文コード
40293217
品番
MCK-4200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法A・適合フランジ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質
SUS304
適合フランジ
KF200
タイプ
b
寸法A(Φmm)
252
寸法B(Φmm)
213.2
寸法D(mm)
11
寸法C(Φmm)
203
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。