※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
エルボ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40293409
品番
MCK-6040
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
寸法A(Φmm)
55
寸法B(Φmm)
42.7
寸法C(Φmm)
36.7
寸法D(mm)
65
材質
SUS304
形状
エルボ
適合フランジ
KF40
表面処理
G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。