※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
ティ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
87
適合フランジ
KF63
注文コード
40293576
品番
MCK-7063
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
寸法A・適合フランジ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
寸法A(Φmm)
87
寸法B(Φmm)
76.3
寸法C(Φmm)
70.3
寸法D(mm)
100
材質
SUS304
形状
ティ
タイプ
a
適合フランジ
KF63
表面処理
G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。